Unitate pătrată de rezervă de 1″, inclusiv inel pentru DVI28

Cod articol: 2670526
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Identificare și clasificare

Cod articol 2670526
EAN / GTIN 4010886934524
Număr producător 2670526
L-Număr L60160 5449
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Potrivit în special pentru: Industrie, șantiere de construcții, ateliere pentru vehicule comerciale și automobile, tehnică agricolă, utilaje de construcții Construcții de poduri, nave, avioane și căi ferate, rafinării Construcția de mașini și instalații, întreținere Construcție: Multiplicator de cuplu mecanic, acționat manual pentru strângerea controlată a șuruburilor și pentru slăbirea conexiunilor înșurubate Cu cutie de viteze planetară cu o singură treaptă Carcasă din aluminiu de înaltă performanță Modele cu raport de transmisie 1:4, 1:5,5 Precizie garantată: toleranță mai bună de +/- 3 % Pentru a fi utilizat împreună cu o cheie dinamometrică 2 modele cu sarcină maximă în intervalul de la max. 2000 N-m până la 2800 N-m Model -Z: cu braț de reacție cu manivelă în formă de Z, fabricat din oțel crom vanadiu Model -L: cu braț de reacție drept în formă de L, cu pătrat de reacție reglabil, fabricat din aliaj ușor Ieșire cu muchie pătrată, cu orificiu pentru inserții de șuruburi de putere, cu știft de blocare și inel Domeniul de livrare: Multiplicator de cuplu DREMOPLUS ALU Cu braț de reacție integrat permanent, în funcție de model, în formă de Z sau de L Livrat într-o geantă de transport robustă cu inserție de spumă Certificat de testare din fabrică și tabel de reglare Informații tehnice detaliate disponibile la cerere.

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 230 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu