Plăcuță amovibilă pentru strunjire DCGW 070204 FN, MKD

Cod articol: 265921 NU
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Modelul muchiilor aşchietoare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Posibilitate de ascuţire ulterioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCGW 070202 FN
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie MKD
Posibilitate de ascuţire ulterioară da
Materialul sculei MKD
Condiţie de tăiere continuă
Modelul muchiilor aşchietoare NU
Adâncime de tăiere ap 0,01 mm - 0,2 mm
Avans f 0,005 mm/rot - 0,2 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 m/min - 1.400 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 265921 NU
EAN / GTIN 4069515008471
Număr producător 265921 NU
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
PMMA Acryl
N
PE-HD
N
PA 66
N
PEEK
N
AFK Aramid
N
PVDF GF20
N
POM GF25
N
Ti > 850 N/mm²
S
Cu
N
CuZn
N
GRP, CRP
N
Grafit
N
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

MKD - Diamant monocristalin, execuţie cu laser a muchiilor aşchietoare. Tăiș universal (NU) pentru toate metalele neferoase și materialele sintetice (PMMA, POM, acrilic etc.).

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea cu precizie care să asigure cea mai bună calitate a suprafeţelor.

Recomandare:

Pentru rezultate optime, folosiţi sistemul GARANT Master eco. Ca alternativă, este posibilă utilizarea tuturor suporturilor de prindere şi a barelor de strunjire interioară compatibile ISO.

Descărcări și documente

Produse potrivite