Plăcuță amovibilă pentru strunjire CCGT 09T308 FR GS rechts, PKD (7°)

Cod articol: 265823 TWN
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Modelul muchiilor aşchietoare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCGT 09T308 FR
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie PKD
Materialul sculei PKD
Condiţie de tăiere continuă
Modelul muchiilor aşchietoare TWN
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 7,5 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc pentru aluminiu < 10 % Si 400 m/min - 3.500 m/min
Viteză de aşchiere vc pentru metale neferoase 300 m/min - 2.200 m/min
Viteză de aşchiere vc pentru G(C)RP 400 m/min - 900 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Codificare finisare / degroşare Degroşare
Unghi de aşchiere 6 grad
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 265823 TWN
EAN / GTIN 4045197448972
Număr producător 265823 TWN
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Grafit
N
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Grafit, GRP, CRP
N

Descriere

Execuţie:

PKD − Diamant policristalin, granulaţie fină.
Degroşare, muchie aşchietoare stabilă pentru adâncimi de tăiere mai mari.

Aplicaţie:

Pentru aluminiu, aliaje de aluminiu, metale neferoase, mase plastice, materiale compozite, aliaje de titan, metale sinterizate.

Descărcări și documente

Produse potrivite