GEDORE L-BOXX 136 cu sortiment sanitar, 44 de bucăți.

Cod articol: 2658216
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Trusă de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 2658216
EAN / GTIN 4010886932162
Număr producător 2658216
L-Număr L60160 3774
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Adecvat în special pentru profesiile din domeniul sanitar, al încălzirii și al aerului condiționat
Conceput practic pentru utilizare la fața locului
Cu inserție de verificare a uneltelor pentru identificarea rapidă a uneltelor lipsă
Cu 2 inserții de verificare a uneltelor stivuite

Caracteristică:

  • Depozitare: L-BOXX
  • Lățimea totală [mm]: 445 mm
  • Înălțime totală [mm]: 152 mm
  • Lungime totală [mm]: 358 mm
  • Material: plastic ABS
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite