Braț de reacție în formă de L drept pentru DVI28, 1″.

Cod articol: 2653338
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Identificare și clasificare

Cod articol 2653338
EAN / GTIN 4010886934494
Număr producător 2653338
L-Număr L60160 2526
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Formă dreaptă
Cu pătrat de reacție reglabil
Fabricat din metal ușor

Caracteristică:

  • Distanța Acționare pătrată - pornire braț de reacție (min.): 83
  • Distanța de Acționare pătrată - braț de reacție final (max.): 198,5
  • Montarea brațului de reacție: înșurubat peste flanșă
  • Versiunea brațului de reacție: În formă de L, dreaptă
  • Diametru exterior [mm]: 103 mm
  • Lățimea brațului de reacție exterior [mm]: 68 mm
  • Lungime totală [mm]: 230 mm
  • Înălțime mâner de blocare [mm]: 63 mm
  • Înălțime inel cu flanșă [mm]: 20 mm
  • Înălțime pătrat [mm]: 37 mm
  • Material: Metale ușoare/ Oțel forjat
  • Raza inelului cu flanșă [mm]: 51,5 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu