{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ cozii | 25 mm | |
| Adâncime de strunjire interioară până la | 5×D | |
| Sistem | QC | |
| Răcire interioară | da | |
| Lungimea totală L | 205 mm | |
| Deplasare a axei H corp de bază | 2,5 mm | |
| Șurub de montaj | 269025 2 | |
| Conector pentru racord de agent de răcire | 269208 | |
| Furtun de legătură pentru înaltă presiune | 269207 | |
| Capete de strunjit interschimbabile recomandate | 264834; 264835 | |
| Tip produs | Bară |
| Cod articol | 264900 QC/25 | |
| EAN / GTIN | 4251414902305 | |
| Număr producător | TPC01860 | |
| Producător/responsabil | SWT GmbH, Dillstraße 7, 35708 HAIGER-SECHSHELDEN, Deutschland |