{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Mărimea plăcuţei | 15 mm | |
| Tip de utilizare | pe stânga | |
| Răcire interioară | da | |
| Fixare tip | 40 mm | |
| Cap de strunjit cod ISO | PDUNL | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | DN.. 1506.. | |
| Unghi de aşezare | 93 grad | |
| ⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 50 mm | |
| Decalaj central L3 | 27 mm | |
| Lungimea totală L | 40 mm | |
| Portplăcuţă | 320610 P05 | |
| Parghie Cu Articulatie | 320612 P05 | |
| Şurub pentru pârghia cu articulaţie | 320611 P05 | |
| Ştift cu arc | 320618 P05 | |
| Dispunerea plăcuţelor amovibile | pe dreapta şi neutru | |
| Tip produs | Cap de filetat |
| Cod articol | 264827 ST/5 | |
| EAN / GTIN | 2050002059306 | |
| Număr producător | 250623 40/15 |