Daltă plată cu profil gol, cap rotund, 26 mm

Cod articol: 262A.20
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
Tip produs Dălţi

Identificare și clasificare

Cod articol 262A.20
EAN / GTIN 3148516623621
Număr producător 262A.20
L-Număr L60130 7126
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Daltă forjată cu margini rotunjite pentru o mai bună prindere
  • Cap cilindric pentru un impact sigur
  • Duritatea suprafeței de tăiere: 57 până la 59 HRC
  • Unghiul muchiei de tăiere: 60°
  • Galvanizat

Caracteristică:

  • A [mm]: 26
  • d [mm]: 18
  • L [mm]: 200
  • [g]: 340
  • [kg]: 0.340