{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cod ISO Plăcuţă amovibilă | VCGT 110302 | |
| Rază la colţ | 0,2 mm | |
| Categorie | SP4019 | |
| Materialul sculei | Carbura | |
| Aplicaţia principală | UNI | |
| Condiţie de tăiere | continuu | |
| Sfărâmător de aşchii | 62 | |
| Adâncime de tăiere ap | 0,15 mm - 3 mm | |
| Avans f | 0,05 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
| Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 30 m/min - 440 m/min | |
| Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
| Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
| Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
| Cod articol | 261383 SP4019 | |
| EAN / GTIN | 2050001939500 | |
| Număr producător | 5658506 | |
| Producător/responsabil | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |