{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TCMT 110202 | |
Rază la colţ | 0,2 mm | |
Categorie | HB7010-2 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | SM | |
Toleranţă | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Avans f | 0,08 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 440 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 3 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroșare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260980 HB7010-2 | |
EAN / GTIN | 4069515021555 | |
Număr producător | 260980 HB7010-2 | |
Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |