{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TCMT 110202 | |
| Rază la colţ | 0,2 mm | |
| Categorie | HB7130-2 | |
| Materialul sculei | carbură | |
| Aplicaţia principală | M | |
| Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
| Sfărâmător de aşchii | VS | |
| Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
| Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
| Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 80 m/min - 270 m/min | |
| Strat de acoperire | acoperit | |
| Numărul de schimbări / tăişuri | 3 | |
| Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
| Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
| Cod articol | 260950 HB7130-2 | |
| EAN / GTIN | 4067263290988 | |
| Număr producător | 260950 HB7130-2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |