{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ cozii Ds | 32 mm | |
| Mărimea plăcuţei | 16 mm | |
| Tip de utilizare | pe stânga | |
| Adâncime de strunjire interioară până la | 3×D | |
| Forma cozii | Oţel | |
| Standard | Normă de fabricație | |
| Răcire interioară | da | |
| Cod ISO Suport | A32S STFCR/L16 | |
| Unghi de reglare κ | 90 grad | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | TC.. 16T3.. | |
| ⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 40 mm | |
| Decalaj central L3 | 22 mm | |
| Înălțime de strângere L2 | 30 mm | |
| Lungime cap L1 | 34,6 mm | |
| Lungimea totală L | 250 mm | |
| Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 2 | |
| Portplăcuţă | 269005 7 | |
| Şurub pentru portplăcuţă | 269013 2 | |
| Utilizare | Strunjire longitudinală pe interior; Strunjire frontală | |
| Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
| Cod articol | 260935 32/16 | |
| EAN / GTIN | 4045197656070 | |
| Număr producător | 260935 32/16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |