Capse cu dos îngust tip 55, acoperite cu rășină 6 x 1,08 x 23 mm, pachet de 3000

Cod articol: 2609200227
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
Tip produs Clemă

Identificare și clasificare

Cod articol 2609200227
EAN / GTIN 3165140084277
Număr producător 2609200227
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Capsele cu spate îngust, tip 55, sunt acoperite cu rășină
  • Efectul adeziv le permite să rămână ferm în poziție pe o perioadă mai lungă de timp cu multe materiale
  • Aceasta le face ideale pentru numeroase aplicații ale pasionaților de bricolaj, cum ar fi pentru fixarea panourilor de perete și tavan împreună cu gheare de îmbinare sau de lemn profilat
  • Capsele au, de asemenea, un spate îngust, ceea ce le permite să fie apăsate mult în material
  • Permit o fixare strânsă și au un spate discret
  • Sunt deosebit de potrivite pentru materiale subțiri, dacă spatele capsei nu trebuie să fie apăsat în materialul care urmează să fie capsat.

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: Capsele cu spate îngust, tip 55, sunt acoperite cu rășină: Efectul de aderență permite o potrivire strânsă cu multe materiale
  • Dimensiunea lățimii: 72 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 77 mm
  • Dimensiune lungime: 100 mm
  • Lățime (B) mm: 6.0
  • Greutate brută: 0,932 kg
  • Grosime (D) mm: 1.08
  • Lungime (L) mm: 23
  • Descrierea performanțelor: Pentru fixarea materialelor subțiri
  • Greutate netă: 0,932 kg
  • Specific RTB1: Pentru numeroase aplicații, de exemplu pentru fixarea panourilor de perete/plafon cu gheare de îmbinare sau de lemn profilat
  • Specific RTB2: Partea din spate îngustă, astfel încât acestea sunt presate adânc în material Potrivire fermă și spate discret
  • Specific RTB3: În special pentru materiale subțiri, atunci când partea din spate a capsei nu trebuie să apese în materialul care urmează să fie capsat
  • Volum: 0,554 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Acoperite cu rășină, pentru fixarea materialelor subțiri