Arbore de prepliere 1250 mm, 3500 rpm, 1 - 6 mm

Cod articol: 2609200195
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
Cod articol 2609200195
EAN / GTIN 3165140085113
Număr producător 2609200195
L-Număr L00590 1955
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Arborele de îndoire a accesoriului permite găurirea și rutarea ușoară în locuri greu accesibile
  • Se poate folosi și atunci când burghiile nu pot sau nu trebuie să fie deplasate și pentru finisarea lemnului, materialelor plastice, materiale plastice, fier și metale neferoase
  • Arborele are o durată de viață lungă datorită rulmenților cu alunecare speciali
  • Este potrivit pentru utilizare în regim de bricolaj
  • Este compatibil cu burghie cu mandrină cu un diametru de cel puțin 6 mm și un cuplu maxim de 3. 500 min-1.

Caracteristică:

  • Dimensiunea lățimii: 205 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 32 mm
  • Dimensiune lungime: 650 mm
  • Mandrină de găurit mm: 1-6
  • Mandrină de găurit, până la mm: 6
  • Mandrină de găurit, de la mm: 1
  • Greutate brută: 0,895 kg
  • Recomandare. Viteză min-1: 3500
  • Lungime mm: 1250
  • Greutate netă: 0,86 kg
  • Volum: 4,264 dm3

Produse potrivite