Mandrină interschimbabilă SDS plus, PBH200 FRE/PBH240 RE

Cod articol: 2608572112
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
Tip produs Mandrină fără cheie

Identificare și clasificare

Cod articol 2608572112
EAN / GTIN 3165140144247
Număr producător 2608572112
L-Număr L00590 2078
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Mandrina cu schimbare rapidă SDS plus este un mandrină de găurit cu sistem Bosch care poate fi atașat și îndepărtat cu ușurință fără unelte suplimentare
  • Adecvat pentru: GBH 24 VFR Professional
  • PBH 200 FRE
  • PBH 240 RE.

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: Compatibil cu ciocanele rotative Bosch
  • Dimensiunea lățimii: 45 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 43 mm
  • Dimensiune lungime: 105 mm
  • Suport, gamă: SDS
  • Mandrină de găurit, tip: Mandrină de găurit cu acțiune rapidă
  • Greutate brută: 0,197 kg
  • Fălci din carbură: Nein
  • Descrierea performanțelor: Fără unelte suplimentare
  • Greutate netă: 0,19 kg
  • Numai pentru blocarea fusului: Nein
  • Rotație R/L: Nein
  • Rezistent la impact: Nein
  • Interval de prindere mm: SDS plus
  • Dispozitiv de siguranță a forței de strângere: Nein
  • Mașină de găurit staționară: Nein
  • Volum: 0,203 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Poate fi atașat și îndepărtat cu ușurință fără unelte suplimentare