Mandrină de găurit cu coroană dințată până la 6,5 mm

Cod articol: 2608571010
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
Tip produs Mandrină cu coroană dințată

Identificare și clasificare

Cod articol 2608571010
EAN / GTIN 3165140042703
Număr producător 2608571010
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Mandrina de găurit cu angrenaj inelar este o soluție simplă și fiabilă pentru fixarea burghielor pentru orice lucrare
  • Aprovizionează o forță de strângere consistentă și puternică pentru fixarea sigură a burghielor cu tijă cilindrică sau hexagonală
  • Mălâncile pot fi strânse și slăbite convenabil cu o cheie
  • Cuck-urile de găurit cu angrenaj inelar sunt disponibile pentru diverse suporturi (1/2 inch - 20, 3/8 inch - 24, 5/8 inch - 16, B16 și SDS plus) cu o varietate de lățimi și sunt compatibile cu cele mai comune burghie de găurit
  • Informațiile privind rezistența la impact sau adecvarea la rotația în sens invers acelor de ceasornic pot fi găsite în datele tehnice.

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: Forță de strângere uniformă și puternică pentru fixarea sigură a burghielor cu tijă cilindrică sau hexagonală
  • Dimensiunea lățimii: 37 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 37 mm
  • Dimensiune lungime: 77 mm
  • Suport, gamă: 3/8″ - 24
  • Mandrină de găurit, tip: Mandrină de găurit cu inel de transmisie
  • Greutate brută: 0,145 kg
  • Cheie de rezervă: G
  • Fălci din carbură: Nein
  • Descrierea performanțelor: Fixare sigură a burghielor
  • Greutate netă: 0,13 kg
  • Numai pentru blocarea fusului: Nein
  • Rotație R/L: Nein
  • Rezistent la impact: ja
  • Interval de prindere mm: 0.5-6.5
  • Dispozitiv de siguranță a forței de strângere: Nein
  • Specific RTB1: Manevrare ușoară: fălcile pot fi strânse și slăbite cu ușurință cu o cheie
  • Specific RTB2: Diverse suporturi: 1/2″ - 20, 3/8″ - 24, 5/8″ - 16, B16 și SDS plus, compatibile cu cele mai comune burghie.
  • Specific RTB3: Informații privind rezistența la impact sau adecvarea pentru rotirea în sens invers acelor de ceasornic pot fi găsite în datele tehnice.
  • Mașină de găurit staționară: ja
  • Volum: 0,105 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Prindere sigură a burghielor pentru toate lucrările