Ghidaj de tăiere GKS 18V-57-2L

Cod articol: 2608000822
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
Cod articol 2608000822
EAN / GTIN 6949509241290
Număr producător 2608000822
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Adaptorul de lungime permite tăieri paralele ușor de ghidat
  • Se potrivește pentru: GKS 18V-57-2 L Professional.

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: Compatibil cu ferăstraiele circulare de mână
  • Dimensiunea lățimii: 157 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 35 mm
  • Dimensiune lungime: 300 mm
  • Greutate brută: 0,284 kg
  • Lungime mm: 298
  • Descrierea performanțelor: Tăieri paralele ghidate simple
  • Greutate netă: 0,25 kg
  • Volum: 1,649 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Tăieri paralele ghidate simple

Produse potrivite