Apărătoare de protecție pentru tăiere, fără cheie, metalică, 230 mm

Cod articol: 2608000763
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
Tip produs Apărătoare de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 2608000763
EAN / GTIN 6949509240002
Număr producător 2608000763
L-Număr L00620 107154
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru a transforma o protecție de șlefuire într-o protecție de tăiere în cel mai scurt timp, clema este atașată la protecție cu un mecanism de asamblare simplu
  • Asamblare și dezasamblare ușoară de la protecție
  • Se potrivește: GWS 20-230 H; GWS 20-230 J; GWS 20-230 JH; GWS 20-230 P; GWS 22-230 H; GWS 22-230 J; GWS 22-230 JH; GWS 22-230 LV; GWS 22-230 LVI; GWS 22-230 P; GWS 24-230 H; GWS 24-230 JBX; GWS 24-230 JH; GWS 24-230 JH; GWS 24-230 JVX; GWS 24-230 JZ; GWS 24-230 LVI; GWS 24-230 P; GWS 24-230 PZ; GWS 26-230; GWS 26-230 BV; GWS 26-230 JBV; GWS 26-230 LVI; GWS 30-230 B; GWS 30-230 PB; GWS 2000 J (230 mm); GWS 2000 P (230 mm); GWS 2200 J (230 mm); GWS 2200 P (230 mm); GWS 2200 J (230 mm); GWS 2400 J (230 mm); GWS 2400 P (230 mm) Professional.

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: Capotă combinată pentru o protecție optimă în timpul aplicațiilor de tăiere
  • Dimensiunea lățimii: 254 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 135 mm
  • Dimensiune lungime: 42 mm
  • Greutate brută: 0,537 kg
  • Diametru mm: 230
  • Descrierea performanțelor: Capac de protecție pentru tăiere
  • Greutate netă: 0,479 kg
  • Specific RTB1: Fixare rapidă și ușoară datorită ansamblului de pârghii fără cheie
  • Specific RTB2: Compatibil cu polizoarele unghiulare
  • Volum: 1,44 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Capac de protecție pentru tăiere
  • X-LOCK: Nein

Produse potrivite