Sac de eliminare, 5 litri, din plastic (5 buc.) pentru GAS 15 PS. Pentru aspirator

Cod articol: 2608000698
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
Tip produs Staubbeutel

Identificare și clasificare

Cod articol 2608000698
EAN / GTIN 6949509231284
Număr producător 2608000698
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Sacul de eliminare (PE) este un sac de schimb pentru aspiratoarele Bosch
  • Asigurați-vă că funcția AFC este activată.

Caracteristică:

  • Dimensiunea lățimii: 150 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 25 mm
  • Dimensiune lungime: 300 mm
  • Greutate brută: 0,088 kg
  • Greutate netă: 0,086 kg
  • Volum: 1,125 dm3