Capotă de aspirație pentru gardul de rip, pentru

Cod articol: 2608000626
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
Cod articol 2608000626
EAN / GTIN 3165140801034
Număr producător 2608000626
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Căruciorul de ghidare cu duză de aspirare este un accesoriu de schimb pentru utilizarea cu frezele
  • Potrivit pentru: GKF 1600; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1600 (3 156 3.); GOF 2000 CE; TE 600 Professional.

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: Sprijină o trasare curată și fără praf atunci când se lucrează cu gardul de tăiere la distanță Bosch 2 607 001 387
  • Dimensiunea lățimii: 80 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 70 mm
  • Dimensiune lungime: 100 mm
  • Greutate brută: 0,04 kg
  • Diametru mm: 36.00
  • Descrierea performanțelor: Dispozitiv de aspirare extern
  • Greutate netă: 0,032 kg
  • Volum: 0,56 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Dispozitiv de aspirare extern

Produse potrivite