Coș de agitare pentru mașini de găurit, 120 mm, 590 mm, 15-25 kg, SW12, începând cu

Cod articol: 2607990015
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
Cod articol 2607990015
EAN / GTIN 3165140080521
Număr producător 2607990015
L-Număr L00590 1956
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Cestul de amestecare este un instrument de amestecare cu un arbore hexagonal extern care amestecă materialele de sus în jos pentru a preveni stropirea
  • Are un filet extern M14 și este potrivit pentru emulsii, vopsea, ciment, materiale de umplutură și materiale de ciment
  • Cestul de amestecare este compatibil cu mixerele manuale precum GRW 9, GRW 11, GRW 12E și GRW 18-2E; potrivit pentru: GRW 9 Professional.

Caracteristică:

  • Dimensiunea lățimii: 120 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 20 mm
  • Dimensiune lungime: 625 mm
  • Greutate brută: 1,07 kg
  • Diametru, coș mm: 120
  • Lungime totală mm: 590
  • Cantitatea de amestecare, la kg: 25
  • Cantitatea de amestecare, de la kg: 15
  • Greutate netă: 1,055 kg
  • Arbore, formă: Hexagonală
  • Volum: 1,5 dm3