Pungă de filtrare din hârtie pentru GAS 55 M AFC Professional. Pentru aspiratoare

Cod articol: 2607432036
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
Tip produs Filtru

Identificare și clasificare

Cod articol 2607432036
EAN / GTIN 3165140713597
Număr producător 2607432036
L-Număr L00590 2134
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Adecvat pentru aspirarea uscată a prafului din clasele L și M Dacă utilizați un sac de filtru din hârtie, asigurați-vă că curățarea automată a filtrului este dezactivată pentru a evita deteriorarea sacului de filtru din hârtie
  • Se potrivește pentru: GAS 55 M AFC Professional.

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: Sacii de filtrare protejează filtrul aspiratorului și, astfel, îi măresc durata de viață totală.
  • Dimensiunea lățimii: 300 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 70 mm
  • Dimensiune lungime: 465 mm
  • Greutate brută: 0,705 kg
  • Greutate netă: 0,518 kg
  • Specific RTB3: Dacă utilizați un sac de filtrare din hârtie, asigurați-vă că funcția de curățare automată a filtrului este dezactivată pentru a preveni deteriorarea sacului de filtrare din hârtie.
  • Specific RTB4: Nu este potrivit pentru aspirarea umedă
  • Volum: 9,765 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Sac de rezervă

Produse potrivite