Filtru plisat din celuloză, 8600 cm², 257 x 69 x 187 mm

Cod articol: 2607432016
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
Tip produs Filtru

Identificare și clasificare

Cod articol 2607432016
EAN / GTIN 3165140257602
Număr producător 2607432016
L-Număr L00590 1947
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Filtrul plat plisat este un filtru de schimb pentru aspiratoarele universale Bosch
  • Se potrivește pentru: GAS 50; GAS 50 M Professional.

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: Pătrat, fabricat din celuloză
  • Dimensiunea lățimii: 195 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 125 mm
  • Dimensiune lungime: 275 mm
  • Dimensiune, lățime mm: 69
  • Dimensiune, înălțime mm: 187
  • Dimensiune, lungime mm: 257
  • Dimensiuni (lungime x lățime x înălțime) mm: 257 x 69 x 187
  • Greutate brută: 1,08 kg
  • Dimensiune cm²: 8600
  • Descrierea performanțelor: Filtru de înlocuire pătrat
  • Material: Filtru plisat din celuloză
  • Greutate netă: 0,95 kg
  • Specific RTB2: Rata de colectare a prafului: 99,9%.
  • Specific RTB3: Nu este potrivit pentru schimbări multiple între aspirarea uscată și cea umedă
  • Volum: 6,703 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Filtru de înlocuire pătrat