Cap de strunjire tip SSDCN 45°, pentru plăcuţe amovibile SC.., neutru

Cod articol: 260711 12/09
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 12 mm
Mărimea plăcuţei 9 mm
Tip de utilizare Neutru
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SSDCN 1212F09
Plăcuţă amovibilă compatibilă SC.. 09T3..
Lăţimea funcţională L4 a suporturilor neutre 6 mm
Lungimea activă L1 a suporturilor neutre 6 mm
Lungimea totală L a suporturilor neutre 80 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 2
Portplăcuţă 269005 12
Şurub pt. portplăcuţă 269013 2
Unghi de reglare κ 45 grad
Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 260711 12/09
EAN / GTIN 4045197655431
Număr producător 260711 12/09
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descărcări și documente

Produse potrivite