Adaptor, potrivit pentru: PHO 1, PHO 15-82, PHO 100

Cod articol: 2607000075
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
Cod articol 2607000075
EAN / GTIN 3165140006521
Număr producător 2607000075
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Adaptorul este o piesă de schimb pentru conectarea furtunurilor aspiratorului la uneltele electrice
  • Se potrivește pentru: PHO 1; PHO 15-82; PHO 100.

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: Pentru șlefuitor
  • Dimensiunea lățimii: 95 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 40 mm
  • Dimensiune lungime: 210 mm
  • Greutate brută: 0,065 kg
  • Descrierea performanțelor: Dispozitiv de aspirare extern
  • Greutate netă: 0,062 kg
  • Volum: 0,798 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Dispozitiv de aspirare extern