Plăcuță amovibilă pentru strunjire RC.T 0602, pentru prelucrare medie

Cod articol: 260620 HU7310-1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    8,20 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    6,84 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
338 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă RCGT 0602
Categorie HU7310-1
Materialul sculei Carbura
Strat de acoperire neacoperită
Aplicaţia principală N
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii AM
Toleranţă G
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 2 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 350 m/min - 600 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 260620 HU7310-1
EAN / GTIN 4062406058388
Număr producător 260620 HU7310-1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descărcări și documente

Produse potrivite