Sac de praf pentru PE, GEX, GSS, , PBS 60/75 A, PSF 22 A, GUF 4-22 A, 3 bucăți

Cod articol: 2605411067
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
Tip produs Filtru

Identificare și clasificare

Cod articol 2605411067
EAN / GTIN 3165140077477
Număr producător 2605411067
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Sacul de praf din hârtie permite colectarea directă a prafului
  • Se potrivește pentru: GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125 AC; GSS 16; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PBS 60; PBS 75 A; PEX 115; PEX 115 A; PEX 115 AE; PSF 22 A.

Caracteristică:

  • Dimensiunea lățimii: 115 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 35 mm
  • Dimensiune lungime: 300 mm
  • Greutate brută: 0,087 kg
  • Greutate netă: 0,08 kg
  • Volum: 1,208 dm3

Produse potrivite