{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ cozii Ds | 16 mm | |
| Mărimea plăcuţei | 7 mm | |
| Tip de utilizare | pe stânga | |
| Adâncime de strunjire interioară până la | 3×D | |
| Forma cozii | Oţel | |
| Standard | Normă de fabricație | |
| Răcire interioară | da | |
| Cod ISO Suport | A1216M SDQCR/L07 | |
| Unghi de reglare κ | 107,5 grad | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | DC.. 0702.. | |
| ⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 19,5 mm | |
| Decalaj central L3 | 11 mm | |
| Înălțime de strângere L2 | 15 mm | |
| Adâncime utilă T | 5 mm | |
| Lăţime gât L4 | 12 mm | |
| Lungime cap L1 | 39,5 mm | |
| Lungimea totală L | 150 mm | |
| Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 7 | |
| Utilizare | Strunjire longitudinală pe interior; Strunjire frontală | |
| Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
| Cod articol | 260341 1216/07 | |
| EAN / GTIN | 4062406099152 | |
| Număr producător | 260341 1216/07 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |