{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Master Mute | |
| ⌀ cozii Ds | 12 mm | |
| Mărimea plăcuţei | 7 mm | |
| Tip de utilizare | stânga | |
| Forma cozii | Oţel | |
| Standard | DIN 8024 | |
| Oscilaţie | Amortizat | |
| Răcire interioară | da | |
| Cod ISO Suport | A12X SDUCR/L07 | |
| Unghi de reglare κ | 93 grad | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | DC.. 0702.. | |
| ⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 16 mm | |
| Decalaj central L3 | 9 mm | |
| Zonă fără prindere S | 72 mm | |
| Lungimea totală L | 120 mm | |
| Lungime activă L1 | 60 mm | |
| Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 38 | |
| Utilizare | Strunjire longitudinală pe interior | |
| Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
| Cod articol | 260327 12/07 | |
| EAN / GTIN | 4067263623311 | |
| Număr producător | 260327 12/07 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |