{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCMT 120404 | |
| Rază la colţ | 0,4 mm | |
| Categorie | HB7020 | |
| Materialul sculei | Carbura | |
| Aplicaţia principală | P | |
| Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
| Sfărâmător de aşchii | WSM | |
| Toleranţă | M | |
| Adâncime de tăiere ap | 0,4 mm - 2 mm | |
| Avans f | 0,15 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
| Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 350 m/min | |
| Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare | |
| Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
| Cod articol | 260159 HB7020 | |
| EAN / GTIN | 4045197948885 | |
| Număr producător | 260159 HB7020 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |