{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCMT 060204 | |
| Rază la colţ | 0,4 mm | |
| Categorie | CCX | |
| Materialul sculei | Metaloceramice | |
| Strat de acoperire | acoperit | |
| Aplicaţia principală | P | |
| Condiţie de tăiere | continuă | |
| Sfărâmător de aşchii | PP | |
| Toleranţă | M | |
| Adâncime de tăiere ap | 0,1 mm - 0,8 mm | |
| Avans f | 0,05 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
| Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 310 m/min | |
| Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
| Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
| Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
| Cod articol | 260092 CCX | |
| EAN / GTIN | 4960664911202 | |
| Număr producător | TMJ40002 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |