Plăcuță amovibilă pentru strunjire CC.T 09T304, pentru finisare

Cod articol: 260058 CU7010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    6,91 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    5,76 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
965 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCMT 09T304
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie CU7010
Materialul sculei Metaloceramice
Strat de acoperire neacoperit
Aplicaţia principală P
Aplicaţie secundară M
Condiţie de tăiere continuu
Sfărâmător de aşchii SS
Toleranţă MF
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 90 m/min - 210 m/min
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară 80 m/min - 140 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 260058 CU7010
EAN / GTIN 4045197667403
Număr producător 260058 CU7010
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
continu
 
Uscat