Adaptor de aspirare, potrivit pentru: POF 1200 AE/1400 AE

Cod articol: 2600499077
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
Tip produs Reducţie ţevi

Identificare și clasificare

Cod articol 2600499077
EAN / GTIN 3165140452939
Număr producător 2600499077
L-Număr L00590 2055
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Adaptorul este o piesă de schimb pentru conectarea furtunurilor aspiratorului la scule electrice
  • Se potrivește pentru: POF 1200 AE; POF 1400 ACE.

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: Pentru frezare
  • Dimensiunea lățimii: 153 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 65 mm
  • Dimensiune lungime: 145 mm
  • Greutate brută: 0,04 kg
  • Descrierea performanțelor: Dispozitiv de aspirare extern
  • Greutate netă: 0,04 kg
  • Volum: 1,442 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Dispozitiv de aspirare extern