Plăcuță amovibilă pentru strunjire CCGT 030101, pentru prelucrare de finisare, Categorie: HU7315-1

Cod articol: 260046 HU7315-1
Reducere
18,11 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    9,06 € 18,11 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    7,55 € 15,09 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
3.873 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCGT 030101
Rază la colţ 0,1 mm
Categorie HU7315-1
Materialul sculei Carbura
Strat de acoperire neacoperită
Aplicaţia principală N
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii AF
Toleranţă G
Adâncime de tăiere ap 0,05 mm - 0,5 mm
Avans f 0,03 mm/rot - 0,1 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 600 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 260046 HU7315-1
EAN / GTIN 4062406058685
Număr producător 260046 HU7315-1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

continu
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite