{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ cozii Ds | 25 mm | |
| Mărimea plăcuţei | 9 mm | |
| Tip de utilizare | pe dreapta | |
| Adâncime de strunjire interioară până la | 5×D | |
| Forma cozii | Oţel | |
| Răcire interioară | da | |
| Cod ISO Suport | A25S SCLCR/L09 | |
| Unghi de reglare κ | 95 grad | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | CC.. 09T3.. | |
| ⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 27 mm | |
| Decalaj central L3 | 13,5 mm | |
| Înălțime de strângere L2 | 24 mm | |
| Lungimea totală L | 250 mm | |
| Şurub pentru plăcuţe amovibile | 269022 3 | |
| Utilizare | Strunjire longitudinală la interior | |
| Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
| Cod articol | 260028 25/09 | |
| EAN / GTIN | 4960664541232 | |
| Număr producător | THC11610 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |