Set de bare de strunjit din HSS AH.. SCLCR 95°, pentru plăcuţe amovibile CC.., pe dreapta

Cod articol: 260022 0608/06
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Adâncime de strunjire interioară până la: 5×D
  • Forma cozii: HSS
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 8 mm
Mărimea plăcuţei 6 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la 5×D
Forma cozii HSS
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport AH0608H SCLCR/L06
Unghi de reglare κ 95 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 0602..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 8 mm
Decalaj central L3 4 mm
Înălțime de strângere L2 7 mm
Lăţime gât L4 6 mm
Lungime cap L1 22,5 mm
Lungimea totală L 100 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 7
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior; Strunjire frontală
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 260022 0608/06
EAN / GTIN 4045197651983
Număr producător 260022 0608/06
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descărcări și documente

Produse potrivite