Vârf de precizie pentru carotă 10 mm

Cod articol.: 256.10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Punctatoare

Identificare și clasificare

Cod articol 256.10
EAN / GTIN 3148511606803
Număr producător 256.10
L-Număr L60130 6556
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Oțel crom vanadiu, forjat
  • Duritate 52 - 58 HRC
  • Tijă zimțată
  • Galvanizat

Caracteristică:

  • A [mm]: 10
  • d [mm]: 14
  • L [mm]: 130
  • [g]: 135
  • [kg]: 0.135