HGPAD 6R-T22 Adaptoare pentru strunjire, canelare și despicare

Cod articol.: 2550158
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELI-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2550158
EAN / GTIN 7291075166323
Număr producător 2550158
L-Număr L23920 1641

Descriere

Descriere:

Adaptoare pentru strunjire, canelare și debitare

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 22 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6.35 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 6 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 3.4 mm
  • Lungime totală (OAL): 47.7 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELI-GRIP" Vedeţi-le pe toate