Cărucior cu perete dublu de capăt

Cod articol: 2520
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Vagonet

Identificare și clasificare

Cod articol 2520
EAN / GTIN 4017976025209
Număr producător 2520
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

nemontate

Descriere:

Oțel tubular sudat și oțel secțional, acoperit cu pulbere RAL 5007, platformă din panouri pe bază de lemn, finisaj fag. 2 pereți de capăt din panouri pe bază de lemn, suprafață decor fag, pereți cu înălțimea de 500 mm. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Frâne pe roțile pivotante

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 500
Lungime efectivă (mm): 850
Lățime efectivă (mm): 500
Înălțimea suprafeței de încărcare (mm): 228
Lungime totală (mm): 1030
Lățime totală (mm): 509
Înălțime totală (mm): 948
Anvelope: TPE
Dimensiunea roții (mm): 160 × 40

Descărcări și documente

Produse potrivite