{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Pro Eco | |
| Mărime coadă | 20 mm | |
| Mărimea plăcuţei | 8 mm | |
| Tip de utilizare | pe stânga | |
| Standard | Normă de fabricație | |
| Răcire interioară | da | |
| Cod ISO Suport | PWLNR/L 2020K08 | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | WN.. 0804.. | |
| Lăţimea funcţională L4 | 25 mm | |
| Lungime cap L1 | 32 mm | |
| Lungimea totală L | 125 mm | |
| Portplăcuţă | 259034 3 | |
| Parghie Cu Articulatie | 259016 1 | |
| Şurub pentru pârghia cu articulaţie | 259019 1 | |
| Ştift cu arc | 259045 1 | |
| Unghi de reglare κ | 95 grad | |
| Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire frontală | |
| Tip produs | Cap de strunjire |
| Cod articol | 251925 20/08 | |
| EAN / GTIN | 4069515004107 | |
| Număr producător | 251925 20/08 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |