{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cod ISO Plăcuţă amovibilă | VNMG 160408 | |
| Rază la colţ | 0,8 mm | |
| Categorie | CA315 | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Strat de acoperire | acoperit | |
| Aplicaţia principală | K | |
| Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
| Sfărâmător de aşchii | KG | |
| Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 3,6 mm | |
| Avans f | 0,15 mm/rot - 0,45 mm/rot | |
| Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 150 m/min - 350 m/min | |
| Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
| Cod articol | 251824 CA315 | |
| EAN / GTIN | 4960664799961 | |
| Număr producător | TMD07703 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |