Bară de strunjit din oţel A.. MVZNR 95°, pentru plăcuţe amovibile VN.., pe dreapta

Cod articol: 251728 32/16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Forma cozii: Oţel
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 32 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Forma cozii Oţel
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A32S MVZNR/L 16
Unghi de reglare κ 95 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă VN.. 1604..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 48 mm
Decalaj central L3 30 mm
Înălțime de strângere L2 31 mm
Adâncime utilă T 14 mm
Lungimea totală L 250 mm
Lungime activă L1 96 mm
Portplăcuţă 259031 39
Şurub pentru portplăcuţă 259025 3
Gheară de strângere 259038 2
Şurub pentru gheară 259021 4
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 251728 32/16
EAN / GTIN 4045197868251
Număr producător 251728 32/16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descărcări și documente

Produse potrivite