{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TNMG 160408 | |
| Rază la colţ | 0,8 mm | |
| Categorie | HB7020-2 | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Aplicaţia principală | P | |
| Condiţie de tăiere | ușor întreruptă | |
| Sfărâmător de aşchii | SS | |
| Adâncime de tăiere ap | 0,3 mm - 2 mm | |
| Avans f | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | |
| Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 160 m/min - 400 m/min | |
| Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | |
| Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
| Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
| Cod articol | 251434 HB7020-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515017909 | |
| Număr producător | 251434 HB7020-2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |