Cuțit de strunjit Master Eco scurt MTJNL 93°, pentru plăcuţe amovibile TN.., pe stânga

Cod articol: 251405 25/16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Eco
Mărime coadă 25 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe stânga
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport MTJNR/L 2525X16
Plăcuţă amovibilă compatibilă TN.. 1604..
Lăţimea funcţională L4 32 mm
Lungime cap L1 35 mm
Lungimea totală L 105 mm
Portplăcuţă 259033 9
Gheară de strângere 259038 20
Şurub pentru gheara de strângere 259021 6
Ştift 259049 8
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit tip eco

Identificare și clasificare

Cod articol 251405 25/16
EAN / GTIN 4062406736194
Număr producător 251405 25/16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiş şi răcire suplimentară a suprafeţelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinaţie cu suporturile GARANT Master Eco codurile 319006319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 şi 269208.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Master Eco" Vedeţi-le pe toate