Plăcuță amovibilă pentru strunjire SNMG 120404, pentru prelucrare medie

Cod articol: 251222 HB7140-2
Reducere
11,20 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 23 nov. 2025
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    6,12 € 11,20 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    5,10 € 9,33 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
306 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SNMG 120404
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HB7140-2
Materialul sculei carbură
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere puternic întreruptă
Sfărâmător de aşchii VM
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 4 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 200 m/min
Strat de acoperire acoperit
Numărul de schimbări / tăişuri 8
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 251222 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263315155
Număr producător 251222 HB7140-2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite