{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Master Eco | |
| Mărime coadă | 20 mm | |
| Mărimea plăcuţei | 12 mm | |
| Tip de utilizare | pe stânga | |
| Standard | DIN ISO 5610 | |
| Răcire interioară | da | |
| Cod ISO Suport | PSSNR/L 2020X12 | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | SN.. 1204.. | |
| Lăţimea funcţională L4 | 25 mm | |
| Lungime cap L1 | 35 mm | |
| Lungimea totală L | 95 mm | |
| Portplăcuţă | 259031 46 | |
| Parghie Cu Articulatie | 259015 15 | |
| Şurub pentru pârghia cu articulaţie | 259018 15 | |
| Arc | 259046 4 | |
| Unghi de reglare κ | 45 grad | |
| Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | |
| Tip produs | Cuţit de strunjit |
| Cod articol | 251117 20/12 | |
| EAN / GTIN | 4062406733841 | |
| Număr producător | 251117 20/12 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |