{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DNMG 150608 | |
| Rază la colţ | 0,8 mm | |
| Categorie | HB7130-2 | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Aplicaţia principală | M | |
| Condiţie de tăiere | ușor întreruptă | |
| Sfărâmător de aşchii | VG | |
| Adâncime de tăiere ap | 1,5 mm - 6 mm | |
| Avans f | 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot | |
| Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 220 m/min | |
| Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroșare-finisare | |
| Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
| Cod articol | 250862 HB7130-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515022804 | |
| Număr producător | 250862 HB7130-2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |