{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DNMG 150608 | |
| Rază la colţ | 0,8 mm | |
| Categorie | PV720 | |
| Materialul sculei | Metaloceramice | |
| Aplicaţia principală | P | |
| Condiţie de tăiere | continuă | |
| Sfărâmător de aşchii | PG | |
| Adâncime de tăiere ap | 1 mm - 4 mm | |
| Avans f | 0,15 mm/rot - 0,6 mm/rot | |
| Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 110 m/min - 490 m/min | |
| Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
| Cod articol | 250797 PV720 | |
| EAN / GTIN | 4960664724611 | |
| Număr producător | TLD03981 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |