Plăcuță amovibilă pentru strunjire DNMG 110404, pentru prelucrare medie

Cod articol: 250780 HBT020
Red Week %
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
1.316 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DNMG 110404
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HBT020
Materialul sculei Carbura
Strat de acoperire TiCN
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii PM
Adâncime de tăiere ap 0,8 mm - 5 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,45 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 m/min - 280 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 250780 HBT020
EAN / GTIN 4062406256357
Număr producător 250780 HBT020
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite