{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Master Eco | |
| Mărime coadă | 20 mm | |
| Mărimea plăcuţei | 11 mm | |
| Tip de utilizare | pe dreapta | |
| Standard | Normă de fabricație | |
| Răcire interioară | da | |
| Cod ISO Suport | PDJNR/L 2020X11 | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | DN.. 1104.. | |
| Lăţimea funcţională L4 | 25 mm | |
| Lungime cap L1 | 35 mm | |
| Lungimea totală L | 95 mm | |
| Portplăcuţă | 259031 44 | |
| Parghie Cu Articulatie | 259015 16 | |
| Şurub pentru pârghia cu articulaţie | 259018 16 | |
| Arc | 259046 5 | |
| Unghi de reglare κ | 93 grad | |
| Utilizare | Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire longitudinală pe exterior | |
| Tip produs | Cuţit de strunjit |
| Cod articol | 250624 20/11 | |
| EAN / GTIN | 4062406728939 | |
| Număr producător | 250624 20/11 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |